カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード68977547 品番EA927SB-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

マチ幅が広めの角底袋です。

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 アズワン品番65-9311-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする