エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
ハンドブラシ EA928AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68977565
品番
EA928AJ-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
泥、錆、グリースの除去に
仕様
●毛質:ハード●全長(mm):120●ブラシサイズ(mm):27×110●毛丈(mm):20●材質:台部/木製
アズワン品番
65-9311-91
繰り返し・詰め替え
対応