ダストブラシ 337mm EA928AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68977590 品番EA928AJ-372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。

仕様●毛質:ソフト●全長(mm):337●ブラシサイズ(mm):70×223●毛丈(mm):65●材質:ハンドル/プラスチック アズワン品番65-9312-05 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする