EA929DA-51 静電気除去クロス EA929DAシリーズ エスコ 68977635

EA929DA-51 静電気除去クロス EA929DAシリーズ エスコ 68977635
EA929DA-51 静電気除去クロス EA929DAシリーズ エスコ 68977635
EA929DA-51 静電気除去クロス EA929DAシリーズ エスコ 68977635

静電気除去クロス EA929DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード68977635品番EA929DA-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。
ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。
三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。
拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。
アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。

仕様●サイズ(mm):240×240●厚み(mm):1.2(±0.2)●材質:アクリル78%、ポリエステル22%●用途:フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に 人体帯電の軽減に 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りにアズワン品番65-9312-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする