耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量:330mL●使用温度範囲:-40〜150℃●色:クリーム●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得 注文コード68977660 品番EA930AE-21B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)

仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量:330mL●使用温度範囲:-40〜150℃●色:クリーム●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得 アズワン品番65-9312-62 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする