液状ガスケット EA930TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内容量:200g●使用温度範囲:-40〜80℃●色:赤褐色●主成分:植物油●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:80℃●特長:耐海水性●粘度:850Pa・s 注文コード68977678 品番EA930TA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

不乾性タイプの無溶剤型液状ガスケットです。耐水・耐海水性が良好です。ゴム類への影響がほどんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。

仕様●内容量:200g●使用温度範囲:-40〜80℃●色:赤褐色●主成分:植物油●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:80℃●特長:耐海水性●粘度:850Pa・s アズワン品番65-9312-85 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする