エコメイト(ECOMATE)
エコメイト(ECOMATE)の 洗剤
エコメイト(ECOMATE)の キッチン・厨房用洗剤
エコメイト(ECOMATE)の 食洗器用洗剤
食器洗浄機用タブレット洗剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30錠×2箱)
注文コード
68977801
品番
シヨクセンキヨウ×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
天然由来成分100%の国産タブレット洗剤
小さなお子様の食器も気兼ねなく洗える
無香料なのにニオイの元から分解・除去
用途
食器、調理器具用(食器洗い乾燥機、自動食器洗い機専用 除菌 消臭 エコ アルカリ性 界面活性剤不使用 日本製
仕様
【消臭率】アンモニア:98.2%、トリルメチルアミン:90.0%、硫化水素:99.0%、メチルメルカプタン:96.0%
成分
アルカリ剤(メタケイ酸塩、炭酸塩)、酸化剤(過ホウ酸塩)、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)、発泡剤(コハク酸)、安定化剤(ケイ酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、消臭剤(緑茶エキス)
内容量(g)
(1箱):10×30錠
液性
アルカリ性
使用量
(目安)1錠
注意
※食器の量や汚れの度合いによって2錠のご使用をおすすめします
※使用時は炊事用手袋を着用してください
※使えない食器:クリスタルガラス製、うるし塗り、アルミ製、銀食器、金線、銀線、上絵付の食器(表面が変色したり、くもることがあります)