両面テープ(超強力) EA943VJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68977906 品番EA943VJ-28A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330

台所などの高温となる場所に使用できます。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープ。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル系粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の接着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープ(メーカー比)。

仕様●メーカー:3M●型番:SHR-19R●幅(mm):19●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム、 粘着材/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰●使用温度範囲:-20〜180℃ アズワン品番65-9315-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする