エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ建築用途用
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68978046
品番
EA944MF-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。
コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。
カーペット・マットの固定に。
仕様
●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-38