エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68978064
品番
EA944MJ-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●商品名:気密防水テープVF420A●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.19●のり面:片面●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル樹脂系●用途:気密防水テープ●手切れ性良好●初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)
アズワン品番
65-9316-51