大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68978274 品番 EA947HB-78
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
仕切板が取り付けられます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):293●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする