フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合管:PF管36●ねじ径(G):1-1/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ42・36用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型 注文コード68978448 品番EA947HP-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

内部に防水リング、パッキンが付いています。

仕様●適合管:PF管36●ねじ径(G):1-1/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ42・36用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする