ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68978485
品番
TT0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途
浴室・洗面用の防カビテープ
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.08
色
透明
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応