R250
R250の サイクルウェア
R250の アクセサリー/小物類
R250 ディスクブレーキ用 超軽量縦型輪行袋 ブラック ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具・輪行マニュアル付属
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68978571
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,673
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
超薄素材を使用した、縦型輪行袋。セットで313gは業界最軽量級。スルーアクスルディスク用エンド金具が付属
用途
より薄くて軽い素材にアップグレード。重量わずか173gと、もうボトルケージには小さくて入りません。ジャージのバックポケットにも収まるサイズです。
自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側の底の補強布には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
スルーアクスルディスク用エンド金具と、ダミーローターが付属します。
スプロケットカバー、フレームカバー、チェーンフック、ハンドルロックは付属しません。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とルール・マナーについても解説しております。
本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいます。
注意
※素材:高密度タフタ 20デニール
※重量:約313g(輪行袋173g、スルーアクスル用エンド金具とダミーローター140g)
※サイズ:縦/1100mm 横/950mm 底幅/250mm
※収納サイズ:(縦)170mm x (底)60 x 70mm