※使用例
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード関連品
デスクトップ 透明ボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
867×150×425
注文コード
68978659
品番
DTP-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスやお店、おうちでも。気軽に使える透明ボードです。
透明でスッキリ。仕切れて、書ける。
どこでも使えて、移動もカンタンです。
用途
間仕切、ホワイトボード
付属品
グラスボードマーカー(黒)1本
仕様
板面:無地
材質
板面:特殊コーティングアクリル
寸法(mm)
867×150×425
色
透明
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません