エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68978764
品番
EA949HA-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様
●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
アズワン品番
65-9324-37