エスコ
エスコの 幕・旗
エスコの 表示旗
旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68978904
品番
EA951BN-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様
●仕様:左右セット●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●材質:ステンレスSUS304●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番
65-9326-44