※使用例
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
大型平面白板 ホーローホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
板面:ホーローホワイト、枠:樹脂
仕様
板面:暗線
注文コード
68978905
品番
HJ310X
参考基準価格(税別)
¥245,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローホワイトボードです。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れているホワイトボードです。
用途
ホワイトボード
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
仕様
板面:暗線
材質
板面:ホーローホワイト、枠:樹脂
寸法(mm)
3000×900
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません