エスコ
エスコの 歩行関連
エスコの 手すり 介護用
木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68978920
品番
EA951EL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。
停電時など安心です。
仕様
●サイズ:Φ32×450mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付
アズワン品番
65-9326-63