エスコ
エスコの 収納・設備・保管・運搬用品
エスコの ステンレス製ワゴン
エスコの ファイルワゴン
オフィスチェスト EA954JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68978990
品番
EA954JA-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。
商品は完成品です。
デスク横での使用に適した高さの浅型4段・中型3段タイプです。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番
65-9328-51