※使用例

HW410 大型平面白板 ホーローホワイト 馬印 68979018 HW410 大型平面白板 ホーローホワイト 馬印 68979018 HW410 大型平面白板 ホーローホワイト 馬印 68979018

大型平面白板 ホーローホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質板面:ホーローホワイト、枠:木 仕様板面:無地 注文コード68979018 品番HW410
参考基準価格(税別)¥189,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は材質・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローホワイトボードです。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れているホワイトボードです。

用途ホワイトボード 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 仕様板面:無地 材質板面:ホーローホワイト、枠:木 寸法(mm)3000×1200 外形寸法(mm)W3060xH1260
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする