チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68979026 品番EA956XE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
仕様●EA956XE-20、-48〜-50用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール●重量:1.1kg●耐荷重:3.0kg アズワン品番65-9328-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする