馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
らくがきボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68979061
品番
LB922N-G
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
折り畳み可能なコミュニケーションツールです。
用途
ホワイトボード
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
仕様
板面:無地 両面
材質
板面:ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(mm)
1160(1083)×557×860
外形寸法(mm)
W2440xD557xH1200
枠の色
枠色:グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません