馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ミラーボードキッズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68979088
品番
LBA-4YK
参考基準価格(税別)
¥196,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
姿見にも、お絵かきボードにも!ガラスのように割れて飛散する恐れがなく、安全性に優れています。
用途
ミラー/ホワイトボード
仕様
板面:片面ミラー/片面ホワイトボード
材質
板面:片面アルミミラー/片面スチールホワイト、枠:アルミ
寸法(mm)
1629×550×1180
外形寸法(mm)
W1701xD550xH1349
枠の色
ブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません