曜日別特売
EA966MA-315 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 68979096

EA966MA-315 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 68979096
EA966MA-315 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 68979096
EA966MA-315 重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ 68979096

重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UCP形:315●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/100、L/380、A/100、J/290、N/27、N1/40、H1/40、H2/197、H5/208、B/82、S/32●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形注文コード68979096品番EA966MA-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,960
販売価格(税別)
33,600
仕様●呼び番号UCP形:315●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/100、L/380、A/100、J/290、N/27、N1/40、H1/40、H2/197、H5/208、B/82、S/32●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする