曜日別特売
NV23YJ Nシリーズ 軽量ホワイトボード 馬印 68979140

NV23YJ Nシリーズ 軽量ホワイトボード 馬印 68979140
NV23YJ Nシリーズ 軽量ホワイトボード 馬印 68979140
NV23YJ Nシリーズ 軽量ホワイトボード 馬印 68979140

Nシリーズ 軽量ホワイトボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1枚付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個仕様板面:罫線入(月予定表ヨコ書)注文コード68979140品番NV23YJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エコノミータイプ
スチール板面の軽量タイプ
環境を考慮した分別設計
板面芯材には再生プラ段を仕様し、軽量化を実現

用途
ホワイトボード
付属品マーカー1本(黒)イレーザー1個仕様板面:罫線入(月予定表ヨコ書)材質板面:ホーローホワイト、枠:アルミ長さ(mm)ペントレイ:580寸法(mm)900×600質量(kg)2.8グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする