EA966ML-203 印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ 68979157

EA966ML-203 印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ 68979157
EA966ML-203 印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ 68979157
EA966ML-203 印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ エスコ 68979157

印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び番号UCFC形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形注文コード68979157品番EA966ML-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900
仕様●呼び番号UCFC形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする