Nシリーズ 軽量ホワイトボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 付属品マーカー1本(黒) 仕様板面:罫線入(月予定ヨコ書) 注文コード68979158 品番NV2Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は付属品・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

エコノミータイプ
スチール板面の軽量タイプ
環境を考慮した分別設計
板面芯材には再生プラ段を仕様し、軽量化を実現

用途ホワイトボード 付属品マーカー1本(黒) 仕様板面:罫線入(月予定ヨコ書) 材質板面:ホーローホワイト、枠:アルミ 長さ(mm)ペントレイ:430 寸法(mm)600×450 質量(kg)1 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする