馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
Nシリーズ 軽量ホワイトボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
付属品
マーカー1本(黒)
仕様
板面:罫線入(月予定ヨコ書)
注文コード
68979167
品番
NV2YY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミータイプ
スチール板面の軽量タイプ
環境を考慮した分別設計
板面芯材には再生プラ段を仕様し、軽量化を実現
用途
ホワイトボード
付属品
マーカー1本(黒)
仕様
板面:罫線入(月予定ヨコ書)
材質
板面:ホーローホワイト、枠:アルミ
長さ(mm)
ペントレイ:430
寸法(mm)
600×450
質量(kg)
1
グリーン購入法
適合