※使用例
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード関連品
スチール製固定脚C付 アルミ製補強棒付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68979185
品番
PT200C-H
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
馬印製のマジシリーズ壁掛ホワイトボード用の自立できる専用脚です。
スチール製固定脚です。
キャスター付き
仕様
キャスター付、下部アルミ補強棒付
材質
脚:スチール、補強棒:アルミ
寸法(mm)
610×1850
対応機種
MH36、MH35、MH34、MV36、MV34
総高さ(mm)
2000
注意
※板面は含みません。
※馬印製のマジシリーズ壁掛ホワイトボードと同時にご購入下さい。(同時購入のホワイトボードを固定脚仕様に加工いたします)【対応機種】MH36、MH35、MH34、MV36、MV34
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません