馬印
馬印の 室内表示
馬印の 室名表示板
アクリルルームプレート(無地)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
板面:無地、平付
注文コード
68979210
品番
QRP300
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
入れ替え簡単室名札
用途
室名札
仕様
板面:無地、平付
材質
プレート:アクリル、枠:アルミ
製品サイズ(mm)
300×80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません