馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
UDアクティブパネル(透明ボード仕様)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ボーダー柄(50mm幅ボーダー)
注文コード
68979316
品番
UDTP306KB
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明ボードです。
片面に傷がつきにくいコーティングを施しております。
片面のみ書き消し可能です。
用途
透明ボード
付属品
グラスボードマーカー6本(6色) 粘着糊付マグネットテープ1個 専用イレーザー
仕様
ボーダー柄(50mm幅ボーダー)
材質
板面:特殊コーティングアクリル、枠:アルミ
寸法(mm)
947×557×1850
質量(kg)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:919×1650
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません