曜日別特売
EA966NH-5 ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコ 68979340

EA966NH-5 ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコ 68979340
EA966NH-5 ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコ 68979340
EA966NH-5 ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコ 68979340

ピロー形ユニット EA966NHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68979340品番EA966NH-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。

仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする