※使用例
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
映写対応大型平面白板 UMボード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
注文コード
68979368
品番
UMA48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードでサイズも豊富!大型平面ホーローホワイトボードです。映写がメインのホワイトボードです。
用途
ホワイトボード(映写対応無反射)
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
仕様
板面:無地 UMボード映写対応無反射、粉受付き
材質
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
寸法(mm)
2400×1200
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません