※使用例

UMFA312 大型平面白板 UMボード 馬印 68979386 UMFA312 大型平面白板 UMボード 馬印 68979386 UMFA312 大型平面白板 UMボード 馬印 68979386

大型平面白板 UMボード

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ 注文コード68979386 品番UMFA312
参考基準価格(税別)¥168,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は材質など42種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富!大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・低反射ホワイトボード)です。映写もできるホーロー製の書き消しがメインのホワイトボードです。

用途ホワイトボード(映写対応低反射) 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 仕様板面:無地 UMボード映写対応低反射、粉受付き 材質板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ 寸法(mm)3600×900
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする