大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の ジャーナルジャッキ
メカニカルプリングジャッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68979408
品番
PL-2510
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
重量物の引き寄せに使用します。
スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
揚程(mm)
100
質量(kg)
約32
直径×長さL(Φmm×mm)
25×700
引張強度(kN)
250
試験荷重(kN)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。