※使用例

UMW310 映写対応大型平面白板 UMボード 馬印 68979840 UMW310 映写対応大型平面白板 UMボード 馬印 68979840 UMW310 映写対応大型平面白板 UMボード 馬印 68979840

映写対応大型平面白板 UMボード

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木 注文コード68979840 品番UMW310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富!大型平面ホーローホワイトボードです。映写がメインのホワイトボードです。

用途ホワイトボード(映写対応無反射) 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 仕様板面:無地 UMボード映写対応無反射、粉受付き 材質板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木 寸法(mm)3000×900 外形寸法(幅W×高さH)(mm)3060×960
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする