曜日別特売
EA986PT-342 キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ 68979884

※画像は代表画像です

EA986PT-342 キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ 68979884
EA986PT-342 キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ 68979884
EA986PT-342 キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ 68979884
EA986PT-342 キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ 68979884

キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品●ベアリング入り
注文コード
68979884
品番
EA986PT-342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,533
販売価格(税別)
5,030
仕様
●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品●ベアリング入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする