※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
壁付、LED・自動点滅装置付
注文コード
68980068
品番
K0912JL-741
参考基準価格(税別)
¥255,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
壁付の屋外掲示板です。
告知・案内・イベント情報に最適です。
LED照明付です。
用途
屋外掲示板
付属品
ピン6個付
仕様
壁付、LED・自動点滅装置付
材質
板面:ビニールレザー、枠:アルミ
寸法(mm)
1260×140×1035
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:1200×900
表面色
ブルー
注意
※別途電気配線工事が必要です。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません