セーフティーマット(ブルー) EA997RCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68980137 品番EA997RC-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。
色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。
プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。

仕様●商品名:安全歩行マット●材質:PVC●幅(mm):900●長さ(m):10●厚み(mm):6●重量:約29.7kg●カラー:ブルー 厚さ(mm)6 アズワン品番65-9342-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする