ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●頭サイズ:53cm〜63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:405g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全周つば付きタイプの軽量型、坑内作業向き●特徴的な頂部デザインを取り入れた全周つば付きスタイル 注文コード68980268 品番EA998BH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。
雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。
後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。
つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。

仕様●頭サイズ:53cm〜63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:405g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全周つば付きタイプの軽量型、坑内作業向き●特徴的な頂部デザインを取り入れた全周つば付きスタイル アズワン品番65-9343-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする