曜日別特売
K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488
K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488
K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488
K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488
K1224TJL-711 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980488

K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様脚付、LED・自動点滅装置付注文コード68980488品番K1224TJL-711
参考基準価格(税別)¥494,400販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

壁付の屋外掲示板です。
告知・案内・イベント情報に最適です。
LED照明付です。

用途屋外掲示板付属品ピン6個付仕様脚付、LED・自動点滅装置付材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ寸法(mm)2460×190×1335寸法(幅W×高さH)(mm)板面:2400×1200表面色クールグレー
注意
※別途電気配線工事が必要です。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする