大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 継手・パイプ
大阪ジャッキ製作所の パイプ
大阪ジャッキ製作所の 鋼管
パワージャッキ用高圧配管用鋼管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68980713
品番
WFP-17
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポンプの吐出量や配管の長さを考慮してサイズを選定してください。
配管後は配管内の溶接カスなどを取り除くため、必ず酸洗いブラッシング及び洗浄をしてください。
内径(Φmm)
9.7
外径(Φmm)
17.3
呼径d(mm)
08
長さ(m)
(最大)5.5
呼び径(A)
8
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類