画像準備中

標準ウォームギヤジャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68980765 品番 WJ20L350U
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付きです。
荷重はスクリュで自己保持が出来ます。

質量(kg)約75(揚程350mmの場合) 外径(Φmm)スクリュ:70 引力(kN[tf])100(10) 効率15% 起動トルク(N・m)120 使用温度範囲(℃)-5〜80(周囲50以内) 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])1000/860 無負荷回転トルク(N・m)7 ギヤ比24:1 移動量(mm)ウォーム軸一回転あたりのスクリュ移動量:1/2 ねじリード(mm)12 押力kN(tf)200(20) 押耐力kN(tf)300(30) オーバーハング荷重(kN)1.3 定格荷重時の最高回転数375/270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする