画像準備中

標準ウォームギヤジャッキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68980817 品番 WJ50H350U
参考基準価格(税別)¥1,530,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付きです。
荷重はスクリュで自己保持が出来ます。

質量(kg)約215(揚程350mmの場合) 外径(Φmm)スクリュ:110 引力(kN[tf])250(25) 効率19% 起動トルク(N・m)750 使用温度範囲(℃)-5〜80(周囲50以内) 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])700/650 無負荷回転トルク(N・m)20 ギヤ比29:3 移動量(mm)ウォーム軸一回転あたりのスクリュ移動量:48/29 ねじリード(mm)16 押力kN(tf)500(50) 押耐力kN(tf)750(75) オーバーハング荷重(kN)2.2 定格荷重時の最高回転数240/170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする