※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337 RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337 RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337 RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337 RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337 RBH34-R クリーンボード Bタイプ 馬印 68981337

クリーンボード Bタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68981337 品番 RBH34-R
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。厚みが12mmと薄いため自然な仕上がりに。マーカーボードタイプ。

用途マーカーボード 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個 仕様板面:無地、樹脂枠 材質板面:ホーロー、枠:樹脂 寸法(mm)1200×12×900 枠色:朱赤、板面色:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする