曜日別特売

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
揚力(kN)1000
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード68981596品番Z100H10
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。

ストローク(mm)
100
揚力(kN)
1000
質量(kg)
約25
受圧面積(cm2)
50.27
所要油量(mL)
約503
最低高さH(mm)
290
シリンダ外径D(Φmm)
127
シリンダ内径d(Φmm)
80
ロッド径f(Φmm)
56
ポートまでの高さL(mm)
32
ポートネジm
M22×1.5
付属カップラ
BZ-4J
ヘッド径o(Φmm)
80
推奨ポンプ
VZ2、VZ5
ポート間距離(mm)
142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする