曜日別特売
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080
RCK34-BR-741 クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ 馬印 68982080

クリーンボード Cタイプ ワンウェイ掲示板タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
枠色:ブラウン、表面材色:ブルー
枠色:ブラウン、表面材色:ブルー
枠色:ブラウン、表面材色:アイボリー
枠色:ブラウン、表面材色:エバーグリーン
枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
枠色:ピンク、表面材色:エバーグリーン
枠色:ピンク、表面材色:ブルー
枠色:アイボリー、表面材色:アイボリー
枠色:アイボリー、表面材色:エバーグリーン
枠色:アイボリー、表面材色:ブルー
枠色:ブルー、表面材色:アイボリー
枠色:ブルー、表面材色:エバーグリーン
枠色:ブルー、表面材色:ブルー
寸法(mm)1200×20×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
内容量1枚注文コード68982080品番RCK34-BR-741
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。
ワンウェイ掲示板(ピン掲示)です。

用途掲示板付属品ピン6個付仕様板面:ワンウェイ掲示板(ピン掲示)、樹脂枠材質板面:ビニールレザー、枠:樹脂寸法(mm)1200×20×900枠色:ブラウン、表面材色:ブルー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする