※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
クリーンボード Cタイプ ツーウェイ掲示板タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
枠色:ブラウン、表面材色:アイボリー
枠色:ブラウン、表面材色:コルク柄
枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
枠色:ピンク、表面材色:コルク柄
枠色:ブルー、表面材色:アイボリー
枠色:ブルー、表面材色:コルク柄
枠色:アイボリー、表面材色:アイボリー
枠色:アイボリー、表面材色:コルク柄
寸法(mm)
1800×20×900
1200×20×900
1800×20×900
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68982396
品番
RCKB36-P-912
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。
ツーウェイ掲示板(ピン・マグ掲示)です。
用途
掲示板
付属品
ピン6個付 マグネット4個付
仕様
板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、樹脂枠
材質
板面:ビニールレザー、枠:樹脂
寸法(mm)
1800×20×900
色
枠色:ピンク、表面材色:アイボリー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1750×850
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません