※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771 RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771 RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771 RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771 RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771 RCV36K-IV クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ 馬印 68982771

クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68982771 品番 RCV36K-IV
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。ブラックボードタイプ。

付属品ポップゲルチョーク(白)1本 仕様板面:無地、樹脂枠 材質板面:スチール、枠:樹脂 寸法(mm)1800×20×900 枠色:アイボリー、板面色:ブラック 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする